Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerplane Gewebe-Plane luftdurchl. mit Randverst., geöst, 3,1 x 8,0m, 250g/m², mit Seil, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containerplane Gewebe-Plane luftdurchl. mit Randverst., geöst, 3,1 x 8,0m, 250g/m², mit Seil, Blau
Containerplane Gewebe-Plane luftdurchl. mit Randverst., geöst, 3,1 x 8,0m, 250g/m², mit Seil, Blau
Containerplane Gewebe-Plane luftdurchl. mit Randverst., geöst, 3,1 x 8,0m, 250g/m², mit Seil, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51364-99255-10b
Hersteller:
     DT
Herst.-Nr.:
     99255-10b
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
container abdeckplane

- Abdeckung scharfkantiger Container

- PE-Monofilgewebe

- rundum verstärkt

- Flächengewicht ca. 250g / m²

- geöst alle 40cm

- Farben: grün oder blau

 

Sondergrößen auf Anfrage

Achtung: Farbe und Größe siehe Artikelbeschreibung

Weitere Suchbegriffe: Plane, Monofil-Plane, Abdeckplane, Gewirkplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,62*
€ 360,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,92*
€ 353,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,23*
€ 327,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,91*
€ 314,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,73*
€ 299,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.