Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerplane Gewirkplane steif luftdurchlässig, PE-Monofil, 3,1 x 8,0m, 200g/m², o. Seil, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containerplane Gewirkplane steif luftdurchlässig, PE-Monofil, 3,1 x 8,0m, 200g/m², o. Seil, Schwarz
Containerplane Gewirkplane steif luftdurchlässig, PE-Monofil, 3,1 x 8,0m, 200g/m², o. Seil, Schwarz
Containerplane Gewirkplane steif luftdurchlässig, PE-Monofil, 3,1 x 8,0m, 200g/m², o. Seil, Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-51364-99250-13s
Hersteller:
     DT
Herst.-Nr.:
     99250-13s
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
container abdeckplane

- PE-Monofilgewebe

- gazenartige Struktur

- auch als Sandkasten Abdeckplane geeignet

- hochfest

- Flächengewicht 200g / m²

- angenehme Steifigkeit

- extrem scheuerfest

- geöst alle 40cm

- Farben: grün, blau, rot, schwarz

Sondergrößen auf Anfrage

Achtung: Farbe und Größe siehe Artikelbeschreibung

Weitere Suchbegriffe: Plane, Monofil-Plane, Abdeckplane, Gewirkplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.