Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerplane Gewirkplane weich luftdurchlässig, PE-Monofil, 3,1 x 8,0m, 220g/m²,ohne Seil, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containerplane Gewirkplane weich luftdurchlässig, PE-Monofil, 3,1 x 8,0m, 220g/m²,ohne Seil, Schwarz
Containerplane Gewirkplane weich luftdurchlässig, PE-Monofil, 3,1 x 8,0m, 220g/m²,ohne Seil, Schwarz
Containerplane Gewirkplane weich luftdurchlässig, PE-Monofil, 3,1 x 8,0m, 220g/m²,ohne Seil, Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-51364-99201-13s
Hersteller:
     DT
Herst.-Nr.:
     99201-13s
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
container abdeckplane

Das PE-Monofilgewirk zeichnet sich durch hohe Stabilität bei gleichzeitig

weicher Struktur aus. Die Ausführung des PE-Gewebes als sogenanntes

Schlingen-Gewirk ermöglicht eine relativ hohe Materialdichte bei einem

Flächengewicht von nur 220g/m².

Aufgrund dieser Eigenschaften empfehlen wir diese Monofil-Abdeckplane zur

Ladungssicherung für alle jene Güter, bei denen eine formschlüssige

Anpassung der Plane notwendig oder erforderlich ist.

Ein weiterer Vorteil dieser Gewebeplane ist die leichte Faltbarkeit, die es dem

Fahrer oder Anwender gerade im Winter bei niedrigen Temperaturen einfacher

macht, die Plane zu falten und zu verstauen.

Erhältlich in den Farben grün, rot oder blau gibt es diese Abdeckung in sieben

Größen für Standardcontainer sowie Sondermaßen für alle gängigen

Einsatzmöglichkeiten, mit oder ohne Gummiseil zur Fixierung an den

Anschlagpunkten des Containers.

 

- PE-Monofilgewirk

- weiche Alternative zum stabilen PE-Monofilgewebe

- Flächengewicht 220g / m²

- leicht faltbare Plane (weich)

- geöst alle 40cm

- Farben: grün, blau, rot, schwarz

Sondergrößen auf Anfrage!

Achtung: Farbe und Größe siehe Artikelbeschreibung

Weitere Suchbegriffe: Plane, Monofil-Plane, Abdeckplane, Gewirkplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.