Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerplane PE-Gewebe stabil, geöst, sehr dicht gewebt, 2,3 x 5,0m, 190g/m², mit Seil, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containerplane PE-Gewebe stabil, geöst, sehr dicht gewebt, 2,3 x 5,0m, 190g/m², mit Seil, Grün
Containerplane PE-Gewebe stabil, geöst, sehr dicht gewebt, 2,3 x 5,0m, 190g/m², mit Seil, Grün
Containerplane PE-Gewebe stabil, geöst, sehr dicht gewebt, 2,3 x 5,0m, 190g/m², mit Seil, Grün
Artikel-Nr.:
     638-51364-99160-4g
Hersteller:
     DT
Herst.-Nr.:
     99160-4g
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
container abdeckplane

- PE-Gewebe

- Eingabe eigener Größe

- zur staubdichten Abdeckung von Schüttgütern

- Einsatz in Umweltzonen

- sehr dicht gewebt

- Flächengewicht 190g / m²

- angenehme Steifigkeit

- geöst alle 40cm

- Farben: grün, blau

Sondergrößen auf Anfrage

Achtung: Farbe und Größe siehe Artikelbeschreibung

Weitere Suchbegriffe: Plane, Monofil-Plane, Abdeckplane, Gewirkplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.