Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerplane PE-Gewebe stabil, geöst, sehr dicht gewebt, 2,3 x 4,5m, 190g/m², mit Seil, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containerplane PE-Gewebe stabil, geöst, sehr dicht gewebt, 2,3 x 4,5m, 190g/m², mit Seil, Grün
Containerplane PE-Gewebe stabil, geöst, sehr dicht gewebt, 2,3 x 4,5m, 190g/m², mit Seil, Grün
Containerplane PE-Gewebe stabil, geöst, sehr dicht gewebt, 2,3 x 4,5m, 190g/m², mit Seil, Grün
Artikel-Nr.:
     638-51364-99160-2g
Hersteller:
     DT
Herst.-Nr.:
     99160-2g
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
container abdeckplane

- PE-Gewebe

- Eingabe eigener Größe

- zur staubdichten Abdeckung von Schüttgütern

- Einsatz in Umweltzonen

- sehr dicht gewebt

- Flächengewicht 190g / m²

- angenehme Steifigkeit

- geöst alle 40cm

- Farben: grün, blau

Sondergrößen auf Anfrage

Achtung: Farbe und Größe siehe Artikelbeschreibung

Weitere Suchbegriffe: Plane, Monofil-Plane, Abdeckplane, Gewirkplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.