Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerplane PE-Gewebe stabil, geöst, sehr dicht gewebt, 2,3 x 4,5m, 190g/m², mit Seil, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containerplane PE-Gewebe stabil, geöst, sehr dicht gewebt, 2,3 x 4,5m, 190g/m², mit Seil, Blau
Containerplane PE-Gewebe stabil, geöst, sehr dicht gewebt, 2,3 x 4,5m, 190g/m², mit Seil, Blau
Containerplane PE-Gewebe stabil, geöst, sehr dicht gewebt, 2,3 x 4,5m, 190g/m², mit Seil, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51364-99160-2b
Hersteller:
     DT
Herst.-Nr.:
     99160-2b
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
container abdeckplane

- PE-Gewebe

- Eingabe eigener Größe

- zur staubdichten Abdeckung von Schüttgütern

- Einsatz in Umweltzonen

- sehr dicht gewebt

- Flächengewicht 190g / m²

- angenehme Steifigkeit

- geöst alle 40cm

- Farben: grün, blau

Sondergrößen auf Anfrage

Achtung: Farbe und Größe siehe Artikelbeschreibung

Weitere Suchbegriffe: Plane, Monofil-Plane, Abdeckplane, Gewirkplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.