Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Sandstrahlgerät CB 60-S1, Tank 60l, Druck 8bar, fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Sandstrahlgerät CB 60-S1, Tank 60l, Druck 8bar, fahrbar
ELMAG Sandstrahlgerät CB 60-S1, Tank 60l, Druck 8bar, fahrbar
ELMAG Sandstrahlgerät CB 60-S1, Tank 60l, Druck 8bar, fahrbar
Artikel-Nr.:
     638-51338-21312
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlgerät
elmag sandstrahlgerät
sandstrahlgerät

GRANULATSTRAHLGERÄTE CB-SERIE

Granulatstrahlen vom Feinsten


Moderne Oberflächentechnik ist ohne Granulatstrahlen nicht mehr denkbar.

Kein anderes Verfahren ermöglicht eine derart gründliche, der Materialoberfläche

angemessene Tiefenreinigung bis in die letzte Ecke.

Mit den CB Seriengeräten trägt ELMAG ®  der steigenden Nachfrage nach

fahrbaren, einfach bedienbaren Sandstrahlgeräten Rechnung.

Ideal für Metall- oder Baugewerbe, Fassadenreiniger und Restauratoren.


CB    Serie:    
 

PROFI-Ausführung    und    -Ausstattung

- Druckeinstellung stufenlos

- Mit oder ohne Start-Stop Fernbedienung  (Remote Control)

- Einfacher Transport, fahrbar auf zwei Rädern

- Geprüfter Druckbehälter mit Norm-Handloch für einfache Inspektion

- Anschlussarmaturen mit Überdruckventil, Absperrventilen und Manometer Arbeitsdruck

- Flexibler, groß dimensionierter Druckluftschlauch

- Venturi-Strahldüse aus hoch belastbarem  Wolframkarbid, Größe auf Kundenwunsch

- Mit Vollvisier-Schutzmaske

- Aktivkohle-Frischluftfilter und flexibler Schlauch für Atemluft bei Schutz-
  masken M 02, M 03 und M 04


Lieferumfang:

Strahlschlauch 16x30mm - 10m lang, Strahldüse Wolfram-Karbid,

Vollvisiermaske M02 mit externer Luftzufuhr, Aktivkohlefiltereinheit mit

Bauchgurt, 10m GI-Schlauch für Zuluft zum Filter, Filter-Druckminderer am

Gerät - betriebsbereit

Weitere Ausführungen, Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann und Strahlmittel auf Anfrage!


 

Achtung: Genau technische Beschreibung des Gerätes, sowie die

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann-Ausstattungfinden Sie in PDF Produktbeschreibung

/ Artikeldatenblatt

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.916,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.092,92*
€ 4.870,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.053,48*
€ 4.823,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.953,49*
€ 4.704,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.916,12*
€ 4.660,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.