Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Kompressor Typ MEISTER 700/10/100D, 400V, 4,4kW, 10bar, 100l, 470l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Kompressor Typ MEISTER 700/10/100D, 400V, 4,4kW, 10bar, 100l, 470l/min
ELMAG Kompressor Typ MEISTER 700/10/100D, 400V, 4,4kW, 10bar, 100l, 470l/min
ELMAG Kompressor Typ MEISTER 700/10/100D, 400V, 4,4kW, 10bar, 100l, 470l/min
Artikel-Nr.:
     638-51338-100321-1
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     100321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompressor
Druckluftkompressor

Die    bewährte    ELMAG ®     MEISTER-Klasse:


Perfektion in Technik, Funktion und Design, hohe Verarbeitungsqualität bis

ins kleinste Detail, robust, verlässlich und langlebig - nicht umsonst sind

die MEISTER-Zweizylinder-Druckluftkompressoren in vielen Gewerbe- und

Industriebetrieben vorzufinden.

Sie sind die erste Wahl, wenn es um den flexiblen, innerbetrieblichen Einsatz

von Druckluft für unterschiedliche handwerkliche Tätigkeiten oder um den

kraftvollen Dauereinsatz auf Baustellen geht.

Für Anwendungen mit großem Druckluftbedarf, wie beispielsweise dem

Lackieren von großen Flächen oder Sandstrahlen wird ein Behältervolumen

von mindestens 100 Liter empfohlen.

 

Achtung: Genau technische Beschreibung des Gerätes finden Sie

in PDF Produktbeschreibung / Artikeldatenblatt

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.027,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.213,20*
€ 2.633,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.185,01*
€ 2.600,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.098,92*
€ 2.497,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.054,68*
€ 2.445,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.027,69*
€ 2.412,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
51338-100321
ab € 1.880,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.