Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter Schüttgutbehälter Typ SGS 100, 1,00m³, 1000x1200x1495m, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter Schüttgutbehälter Typ SGS 100, 1,00m³, 1000x1200x1495m, Rot
Silobehälter Schüttgutbehälter Typ SGS 100, 1,00m³, 1000x1200x1495m, Rot
Silobehälter Schüttgutbehälter Typ SGS 100, 1,00m³, 1000x1200x1495m, Rot
Silobehälter Schüttgutbehälter Typ SGS 100, 1,00m³, 1000x1200x1495m, Rot
Artikel-Nr.:
     638-51279-sgs100-3000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     sgs100-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schüttgutbehälter
Silo-Behälter
Silobehälter
schüttgutbehälter 1000l

Sammlung und stirnseitige Entleerung von Schüttgütern

- Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung

- Bodenschräge 30°

- Grundrahmen mit Einfahrbügel

- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran

- auch mit Gabelhubwagen transportierbar

- untereinander stapelbar (3-fach)

 

Ausführungen

Typ SGK

- stirnseitige Klappe über Zugseil vom Staplersitz zu entriegeln,

  Öffnung (BxH) = 1050 x 650 mm

 

Typ SGS

- stirnseitiger, arretierbarer Schieberverschluss per Hand zu betätigen,

  Öffnung (BxH) = 250 x 250 mm

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter rot, silo behälter, Kippbehälter, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Container, Universalcontainer, Schüttgutcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.484,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.673,21*
€ 1.991,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.648,95*
€ 1.962,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.568,82*
€ 1.866,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.523,54*
€ 1.813,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.484,13*
€ 1.766,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 280,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.