Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter Schüttgutbehälter Typ SGK 100, 1,00m³, 1000x1200x1405mm, Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter Schüttgutbehälter Typ SGK 100, 1,00m³, 1000x1200x1405mm, Verzinkt
Silobehälter Schüttgutbehälter Typ SGK 100, 1,00m³, 1000x1200x1405mm, Verzinkt
Silobehälter Schüttgutbehälter Typ SGK 100, 1,00m³, 1000x1200x1405mm, Verzinkt
Silobehälter Schüttgutbehälter Typ SGK 100, 1,00m³, 1000x1200x1405mm, Verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51279-sgk100-verz
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     sgk100-verz
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schüttgutbehälter
Silo-Behälter
Silobehälter
silobehälter

Sammlung und stirnseitige Entleerung von Schüttgütern

- Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung

- Bodenschräge 30°

- Grundrahmen mit Einfahrbügel

- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran

- auch mit Gabelhubwagen transportierbar

- untereinander stapelbar (3-fach)

 

Ausführungen

Typ SGK

- stirnseitige Klappe über Zugseil vom Staplersitz zu entriegeln,

  Öffnung (BxH) = 1050 x 650 mm

 

Typ SGS

- stirnseitiger, arretierbarer Schieberverschluss per Hand zu betätigen,

  Öffnung (BxH) = 250 x 250 mm

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Kippbehälter, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Container, Universalcontainer, Schüttgutcontainer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.098,41*
€ 1.176,80*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.089,38*
€ 1.176,83*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.180,41*
€ 1.273,51*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.193,55*
€ 1.283,00*
Lager 638
28 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.863,57*
€ 1.986,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.986,72*
€ 2.364,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.974,80*
€ 2.350,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.919,09*
€ 2.283,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.888,24*
€ 2.247,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.863,57*
€ 2.217,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.