Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter Schüttgutbehälter Typ SB 1500 , 1,50m³, 1035x1904x1160mm,Tragl. 2000kg, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter Schüttgutbehälter Typ SB 1500 , 1,50m³, 1035x1904x1160mm,Tragl. 2000kg, Rot
Klappbodenbehälter Schüttgutbehälter Typ SB 1500 , 1,50m³, 1035x1904x1160mm,Tragl. 2000kg, Rot
Klappbodenbehälter Schüttgutbehälter Typ SB 1500 , 1,50m³, 1035x1904x1160mm,Tragl. 2000kg, Rot
Klappbodenbehälter Schüttgutbehälter Typ SB 1500 , 1,50m³, 1035x1904x1160mm,Tragl. 2000kg, Rot
Artikel-Nr.:
     638-51279-sb1500-3000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     sb1500-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schüttgutbehälter
schüttgutbehälter 1,5m³
schüttgutbehälter rot

Die wirtschaftliche, platzsparende Variante zur Sammlung von

Abfällen bzw. Kommissionierung fester Materialien

- stabile Konstruktion, Bodenklappe mit Verstärkungsprofilen

- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig

- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran

- Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen

- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug

- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe

- 3-fach stapelbar

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine
  Lenkrolle mit Feststeller
- Bauhöhe 220 mm
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen (nicht stapelbar)

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Kippbehälter, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Container, Universalcontainer, Schüttgutcontainer, Klappbodenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.431,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.679,03*
€ 3.188,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.639,64*
€ 3.141,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.524,85*
€ 3.004,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.468,88*
€ 2.937,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.431,47*
€ 2.893,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 212,10*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,69*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 487,15*
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 278,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.