Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne für Gabelstapler Typ MB-F, Kranbar, 800x1200x2300mm, zul. GG 470kg, Feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsbühne für Gabelstapler Typ MB-F, Kranbar, 800x1200x2300mm, zul. GG 470kg, Feuerverzinkt
Arbeitsbühne für Gabelstapler Typ MB-F, Kranbar, 800x1200x2300mm, zul. GG 470kg, Feuerverzinkt
Arbeitsbühne für Gabelstapler Typ MB-F, Kranbar, 800x1200x2300mm, zul. GG 470kg, Feuerverzinkt
Arbeitsbühne für Gabelstapler Typ MB-F, Kranbar, 800x1200x2300mm, zul. GG 470kg, Feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51279-mb-K-IV-verz
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     mb-K-IV-verz
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne

Arbeitsbühnen bieten Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten

- zulässig für 2 Personen

- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung

- verzinkte Werkzeugablage

 

Ausführungen
Typ MB-D

- TÜV geprüft, gemäß UVV

- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

Typ MB-D/L

- TÜV geprüft, gemäß UVV

- Aufnahme mit Gabelstapler an der schmalen Seite

Typ MB-B

- mit automatischem Türverschluss

- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

Typ MB-B/L

- mit automatischem Türverschluss

- Aufnahme mit Gabelstapler an der schmalen Seite

Typ MB-F

- TÜV geprüft, gemäß UVV

- faltbare Ausführung

- mit wenigen Handgriffen ist die Arbeitsbühne einsatzbereit

- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

Typ MB-K-IV

- TÜV geprüft, gemäß UVV

- nach DIN EN 14502-1

- Nutzlast 300 kg

- Stützfüße, 135 mm Unterfahrhöhe

- mit verzinktem Dach

- serienmäßig mit Vierstrangkette

- Aufnahme mit Kran

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 5012 - Blau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, bauer arbeitsbühne, arbeitsbühne für gabelstapler, Arbeitsbühne für Stapler, Arbeitskorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.148,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.373,81*
€ 4.014,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.345,07*
€ 3.980,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.229,02*
€ 3.842,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.175,44*
€ 3.778,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.148,49*
€ 3.746,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 279,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.