Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter Spänestapelkipper Typ BSS 90, Inhalt 0,90m³, 1200x1000x900mm,Tragl. 2000kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter Spänestapelkipper Typ BSS 90, Inhalt 0,90m³, 1200x1000x900mm,Tragl. 2000kg, Blau
Kippbehälter Spänestapelkipper Typ BSS 90, Inhalt 0,90m³, 1200x1000x900mm,Tragl. 2000kg, Blau
Kippbehälter Spänestapelkipper Typ BSS 90, Inhalt 0,90m³, 1200x1000x900mm,Tragl. 2000kg, Blau
Kippbehälter Spänestapelkipper Typ BSS 90, Inhalt 0,90m³, 1200x1000x900mm,Tragl. 2000kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51279-bss90-5012
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     bss90-5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter bauer

Späne-Stapelkipper aus profiliertem
Stahlblech für robuste Beanspruchung

- mit glattem Boden (3 mm ungesickt)
- öl- und wasserdicht
- Kippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz
- gefüllt 3-fach stapelbar

 

Typ BSS

mit Siebblecheinsatz und Ablasshahn 1" an der Schüttwand

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine
  Lenkrolle mit Feststeller
- Bauhöhe 220 mm (nicht stapelbar)
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen (nicht stapelbar)
- Traversen

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 900l, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Schwerlast-Kipper, Schwerlast-Kippbehälter, spänebehälter, Stapelkipper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 834,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,44*
€ 1.140,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,68*
€ 1.127,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,61*
€ 1.081,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,32*
€ 1.044,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,52*
€ 993,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.