Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänekipper Stapelkipper, Typ BSK-N 70, 1200x800x900mm, Tragfähigkeit 1000kg, Blau, NEUHEIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänekipper Stapelkipper, Typ BSK-N 70, 1200x800x900mm, Tragfähigkeit 1000kg, Blau, NEUHEIT
Spänekipper Stapelkipper, Typ BSK-N 70, 1200x800x900mm, Tragfähigkeit 1000kg, Blau, NEUHEIT
Spänekipper Stapelkipper, Typ BSK-N 70, 1200x800x900mm, Tragfähigkeit 1000kg, Blau, NEUHEIT
Spänekipper Stapelkipper, Typ BSK-N 70, 1200x800x900mm, Tragfähigkeit 1000kg, Blau, NEUHEIT
Spänekipper Stapelkipper, Typ BSK-N 70, 1200x800x900mm, Tragfähigkeit 1000kg, Blau, NEUHEIT
Artikel-Nr.:
     638-51279-bsk-n70-5012
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     bsk-n70-5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter bauer

Der Stapelkipper aus profiliertem Stahlblech in neuem Design  

- gefüllt 3-fach stapelbar, kompatibel mit Stapelkipper Typ BSK

- Auskippen mit Traverse Typ BST (Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann) per Seilzug vom Staplersitz

- als Spänebehälter Typ BSS-N (siehe unten)

Ausführungen

Typ BSK-N

- wie oben
 
Typ BSS-N

- wie Typ BSK-N, jedoch als Späneausführung mit Ablasshahn 1“

   und Siebblech.

Farben:

- RAL 2000 = Orange

- RAL 3000 = Rot

- RAL 5012 = Blau

- RAL 6011 = Grün

- RAL 7005 = Grau

 

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle

mit Feststeller  

- Bauhöhe 220 mm (nicht stapelbar)

- verzinkter Deckel, 2-teilig, 1-seitig zu öffnen (nicht stapelbar)

- öl- und wasserdicht

- Kranösen

- Beschriftung

- Traversen (siehe S. 19 im Katalog)

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, Auffangwanne, Kleingebindewanne, Kleingebindeauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,31*
€ 626,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,19*
€ 619,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,66*
€ 583,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,31*
€ 553,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,69*
€ 529,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.