Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter Schüttgutbehälter Typ BC 500 ,0,50m³, 1035x1304x700mm,Tragl. 1000kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter Schüttgutbehälter Typ BC 500 ,0,50m³, 1035x1304x700mm,Tragl. 1000kg, Blau
Klappbodenbehälter Schüttgutbehälter Typ BC 500 ,0,50m³, 1035x1304x700mm,Tragl. 1000kg, Blau
Klappbodenbehälter Schüttgutbehälter Typ BC 500 ,0,50m³, 1035x1304x700mm,Tragl. 1000kg, Blau
Klappbodenbehälter Schüttgutbehälter Typ BC 500 ,0,50m³, 1035x1304x700mm,Tragl. 1000kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51279-bc500-5012
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     bc500-5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schüttgutbehälter
schüttgutbehälter blau

Die bessere Logistik für eine wirtschaftliche Baustellenversorgung

- stabile Konstruktion für robusten Einsatz

- Bodenentleerung

- verstärkte Bodenklappe mit 2 Verriegelungen

- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug

- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran

- Spezial-Randprofi l für allseitige Steinklammer-Aufnahme

- Typ BC Steinklammer-Entriegelung

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

 

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine

  Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm

- 2-teiliger verzinkter Deckel

- Entriegelung der Bodenklappe mit Steinklammer

 

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Edelstahl

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Kippbehälter, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Container, Universalcontainer, Schüttgutcontainer, Klappbodenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.348,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.519,59*
€ 1.808,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.498,97*
€ 1.783,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,24*
€ 1.699,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.387,02*
€ 1.650,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.348,31*
€ 1.604,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,83*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,27*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 489,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.