Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Spänebehälter,Typ SMGU460,Extrem niedrige Bauhöhe,LxBxH 1385x1280x450mm, Tragf.1000kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Spänebehälter,Typ SMGU460,Extrem niedrige Bauhöhe,LxBxH 1385x1280x450mm, Tragf.1000kg, verzinkt
Mini-Spänebehälter,Typ SMGU460,Extrem niedrige Bauhöhe,LxBxH 1385x1280x450mm, Tragf.1000kg, verzinkt
Mini-Spänebehälter,Typ SMGU460,Extrem niedrige Bauhöhe,LxBxH 1385x1280x450mm, Tragf.1000kg, verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51279-SMGU460-verz
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SMGU460-verz
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spänebehälter
spänebehälter bauer
spänebehälter

MINI-KIPPBEHÄLTER TYP SMGU

Extrem niedrige Bauhöhe. Der ideale Spänehälter unter spanabhebenden Maschinen.

SMGU 460

  • „„Inhalt 0,46 m³
  • Maße LxBxH 1385 x 1280 x 450
  • Siebblech und Ablasshahn 1“ zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
  • Öl- und wasserdicht verschweißt
  • Schüttkantenhöhe 350 mm
  • Günstiger Kippwinkel
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

  • „„2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 125 mm
  • verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

Weitere technische Daten und Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Klappbehälter, Schüttgutbehälter, Gabelstableranbaugerät, SMGU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.431,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.623,24*
€ 1.931,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.599,37*
€ 1.903,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,89*
€ 1.808,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.474,55*
€ 1.754,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.431,52*
€ 1.703,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
D-SMGU460
ab € 245,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.