Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter Spänebehälter Typ SKW400, Inhalt 400 Liter, 1330x900x1090mm,Tragl. 300kg, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter Spänebehälter Typ SKW400, Inhalt 400 Liter, 1330x900x1090mm,Tragl. 300kg, Grau
Kippbehälter Spänebehälter Typ SKW400, Inhalt 400 Liter, 1330x900x1090mm,Tragl. 300kg, Grau
Kippbehälter Spänebehälter Typ SKW400, Inhalt 400 Liter, 1330x900x1090mm,Tragl. 300kg, Grau
Kippbehälter Spänebehälter Typ SKW400, Inhalt 400 Liter, 1330x900x1090mm,Tragl. 300kg, Grau
Artikel-Nr.:
     638-51279-SKW400-7005
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKW400-7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Für die Spänesammlung, mit ebenerdiger Entleermöglichkeit 

- Lochblecheinsatz für Spänesammlung, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm

  und Ablasshahn 1“ 

- stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung 

- Grundrahmen aus Profi lstahl

- öl- und wasserdicht 

- Federkippsicherung

- 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Typ SKW 600 + 2 Lenkrollen) aus

  Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller

- Schiebegriff

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

 

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann 

- Einfahrtaschen (ET) mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes

  Abrutschen und Auskippen

- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, kippbehälter 400l, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Schwerlast-Kipper, Schwerlast-Kippbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 798,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,03*
€ 1.100,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,71*
€ 1.078,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,75*
€ 1.007,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,92*
€ 978,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,98*
€ 950,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
et
ab € 134,36*
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 279,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.