Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Kippbehälter Typ SK900, Inhalt 0,90m³, 1260x1570x975mm,Tragl. 4000kg, Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Kippbehälter Typ SK900, Inhalt 0,90m³, 1260x1570x975mm,Tragl. 4000kg, Verzinkt
Schwerlast-Kippbehälter Typ SK900, Inhalt 0,90m³, 1260x1570x975mm,Tragl. 4000kg, Verzinkt
Schwerlast-Kippbehälter Typ SK900, Inhalt 0,90m³, 1260x1570x975mm,Tragl. 4000kg, Verzinkt
Schwerlast-Kippbehälter Typ SK900, Inhalt 0,90m³, 1260x1570x975mm,Tragl. 4000kg, Verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51279-SK900-verz
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK900-verz
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter bauer

Niedrige Bauform mit Scheren-

Kipp-Mechanismus

■■günstiger Lastschwerpunkt

■■Kippen in jeder Höhe per Seilzug

vom Staplersitz

■■Wannenblech mit umlaufendem

Randprofil
■■stabiler Grundrahmen mit
Einfahrtaschen
■■Sicherung gegen unbeabsichtigtes
Abrutschen und Auskippen
■■Rollen nachrüstbar
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
■■2 Lenk- und 2 Bockrollen aus
Polyamid Ø 180 mm, davon eine
Lenkrolle mit Feststeller
- Bauhöhe 220 mm
■■verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
■■Aufnahmen für Kran oder Hebelroller
■■öl- und wasserdicht
■■Anhängevorrichtung mit Deichsel
(siehe Seite 13)
Sonderausführungen lieferbar
■■z.B. Edelstahl

 

Schwerlast-Kipper mit automatischer Entriegelung

- robuste Stahlkonstruktion mit Randverstärkung

- 5 mm Wannenblech und 6 mm starke Einfahrtaschen speziell für schwere Güter

- durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen gewährleisten eine hohe Stabilität

- günstiger Lastschwerpunkt

- mit Abrollsystem

 -Kippvorgang:

- A = automatische Entriegelung durch Aufsetzen

  des Auslösefußes auf Containerrand oder

- B = manuelle Entriegelung durch Zugseil

- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

- mit Gabelhubwagen transportierbar

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 900l, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Schwerlast-Kipper, Schwerlast-Kippbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.705,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.855,81*
€ 3.398,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.817,79*
€ 3.353,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.741,75*
€ 3.262,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.716,40*
€ 3.232,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.705,50*
€ 3.219,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 210,98*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,29*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 490,89*
Zubehör
Bauer
oeluw-1,0
ab € 115,55*
Zubehör
Bauer
oeluw-0,9
ab € 89,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.