Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter Spänebehälter Typ SGU150, Inhalt 1,50m³, 1640x1280x1090mm,Tragl. 1500kg, Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter Spänebehälter Typ SGU150, Inhalt 1,50m³, 1640x1280x1090mm,Tragl. 1500kg, Verzinkt
Kippbehälter Spänebehälter Typ SGU150, Inhalt 1,50m³, 1640x1280x1090mm,Tragl. 1500kg, Verzinkt
Kippbehälter Spänebehälter Typ SGU150, Inhalt 1,50m³, 1640x1280x1090mm,Tragl. 1500kg, Verzinkt
Kippbehälter Spänebehälter Typ SGU150, Inhalt 1,50m³, 1640x1280x1090mm,Tragl. 1500kg, Verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51279-SGU150-verz
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU150-verz
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Niedrige Bauform mit Scheren-

Kipp-Mechanismus

■■günstiger Lastschwerpunkt

■■Kippen in jeder Höhe per Seilzug

vom Staplersitz

■■Wannenblech mit umlaufendem

Randprofil

■■stabiler Grundrahmen mit

Einfahrtaschen

■■Sicherung gegen unbeabsichtigtes
Abrutschen und Auskippen
■■Rollen nachrüstbar
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
■■2 Lenk- und 2 Bockrollen aus
Polyamid Ø 180 mm, davon eine
Lenkrolle mit Feststeller
- Bauhöhe 220 mm
■■verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
■■Aufnahmen für Kran oder Hebelroller
■■öl- und wasserdicht
■■Anhängevorrichtung mit Deichsel
(siehe Seite 13)
Sonderausführungen lieferbar
■■z.B. Edelstahl

Speziell zum Sammeln und Trennen

der Flüssigkeiten von Feststoffen

- verschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm,

  Teilung 6 mm

- Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz

- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil

- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

- öl- und wasserdicht


Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine

  Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm

- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

- Stützfüße für Gabelhubwagenaufnahme

- Aufnahmen für Kran, Hubwagen oder Ballenklammer

- einstellbare Kippbremse ab Typ SGU 50 

 

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: bauer kippbehälter verzinkt, spänebehälter bauer, spänebehälter, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Schwerlast-Kipper, Schwerlast-Kippbehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.649,77*
€ 1.775,52*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.659,32*
€ 1.775,64*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.798,05*
€ 1.921,20*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.668,35*
€ 1.929,14*
Lager 638
29 Tage
30
Frei Haus
ab € 3.084,65*
€ 3.230,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.230,27*
€ 3.844,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.200,93*
€ 3.809,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.119,14*
€ 3.711,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.084,65*
€ 3.670,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,82*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,49*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 489,21*
Zubehör
Bauer
stuetzfuesse
ab € 105,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.