Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ NK50, Inhalt 0,50m³, 1450x840x765mm,Tragl. 1000kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ NK50, Inhalt 0,50m³, 1450x840x765mm,Tragl. 1000kg, Blau
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ NK50, Inhalt 0,50m³, 1450x840x765mm,Tragl. 1000kg, Blau
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ NK50, Inhalt 0,50m³, 1450x840x765mm,Tragl. 1000kg, Blau
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ NK50, Inhalt 0,50m³, 1450x840x765mm,Tragl. 1000kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51279-NK50-5012
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     NK50-5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter bauer

Niedrige Bauform mit Scheren-

Kipp-Mechanismus
■■günstiger Lastschwerpunkt
■■Kippen in jeder Höhe per Seilzug
vom Staplersitz
■■Wannenblech mit umlaufendem
Randprofil
■■stabiler Grundrahmen mit
Einfahrtaschen
■■Sicherung gegen unbeabsichtigtes
Abrutschen und Auskippen
■■Rollen nachrüstbar
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
■■2 Lenk- und 2 Bockrollen aus
Polyamid Ø 180 mm, davon eine
Lenkrolle mit Feststeller
- Bauhöhe 220 mm
■■verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
■■Aufnahmen für Kran oder Hebelroller
■■öl- und wasserdicht
■■Anhängevorrichtung mit Deichsel
(siehe Seite 13)
Sonderausführungen lieferbar
■■z.B. Edelstahl

 

Niedrige Bauform mit Scheren-Kipp-Mechanismus

- günstiger Lastschwerpunkt

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz

- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil

- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen 

- Rollen nachrüstbar 


Oberfläche

 - lackiert:

RAL 2000 - Orange

RAL 3000 - Rot

RAL 5012 - Blau

RAL 6011 - Grün

RAL 7005 - Grau

 feuerverzinkt nach EN ISO 1461 


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

 - 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller -Bauhöhe 220 mm

 - verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

 - öl- und wasserdicht  

 - Aufnahmen für Kran oder Hebelroller

- Hebelroller B2 

 - Anhängevorrichtung mit Deichsel


Sonderausführungen lieferbar

 - z.B. Edelstahl

 

 

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung


Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)


 

Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 500 l, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.367,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.548,47*
€ 1.842,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.533,14*
€ 1.824,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.457,50*
€ 1.734,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.412,42*
€ 1.680,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,31*
€ 1.627,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 212,40*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,72*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 488,90*
Zubehör
Bauer
oeluw-1,0
ab € 130,17*
Zubehör
Bauer
oeluw-0,9
ab € 89,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.