Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ EXPO300, Inhalt 0,30m³, 1260x770x835mm,Tragl. 750kg, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ EXPO300, Inhalt 0,30m³, 1260x770x835mm,Tragl. 750kg, Grün
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ EXPO300, Inhalt 0,30m³, 1260x770x835mm,Tragl. 750kg, Grün
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ EXPO300, Inhalt 0,30m³, 1260x770x835mm,Tragl. 750kg, Grün
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ EXPO300, Inhalt 0,30m³, 1260x770x835mm,Tragl. 750kg, Grün
Artikel-Nr.:
     638-51279-EXPO3006011
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO3006011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter bauer

Niedrige Bauform mit Scheren-

Kipp-Mechanismus

■■günstiger Lastschwerpunkt

■■Kippen in jeder Höhe per Seilzug

vom Staplersitz

■■Wannenblech mit umlaufendem
Randprofil
■■stabiler Grundrahmen mit
Einfahrtaschen
■■Sicherung gegen unbeabsichtigtes
Abrutschen und Auskippen
■■Rollen nachrüstbar
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
■■2 Lenk- und 2 Bockrollen aus
Polyamid Ø 180 mm, davon eine
Lenkrolle mit Feststeller
- Bauhöhe 220 mm
■■verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
■■Aufnahmen für Kran oder Hebelroller
■■öl- und wasserdicht
■■Anhängevorrichtung mit Deichsel
(siehe Seite 13)
Sonderausführungen lieferbar
■■z.B. Edelstahl

Der Kompakte mit Abrollsystem

- günstiger Lastschwerpunkt

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz 

- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil

- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

- Rollen nachrüstbar 

 

Oberfläche

 - lackiert:

RAL 2000 - Orange

RAL 3000 - Rot

RAL 5012 - Blau

RAL 6011 - Grün

RAL 7005 - Grau

 feuerverzinkt nach EN ISO 1461 


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- 2 Lenk + 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle

  mit Feststeller -Bauhöhe 220 mm

- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

- öl- und wasserdicht 

- Anhängevorrichtung mit Deichsel

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)


 

Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 300l, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 875,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,29*
€ 1.207,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,31*
€ 1.196,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,63*
€ 1.141,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,68*
€ 1.100,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,95*
€ 1.042,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,70*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,57*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 490,89*
Zubehör
Bauer
oeluw-1,0
ab € 115,58*
Zubehör
Bauer
oeluw-0,9
ab € 89,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.