Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Spänebehälter, Typ EXPO-E225, Abrollmechanismus, LxBxH 960x925x540 mm, Tragf. 750kg, lackiert, RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Spänebehälter, Typ EXPO-E225, Abrollmechanismus, LxBxH 960x925x540 mm, Tragf. 750kg, lackiert, RAL7005
Mini-Spänebehälter, Typ EXPO-E225, Abrollmechanismus, LxBxH 960x925x540 mm, Tragf. 750kg, lackiert, RAL7005
Mini-Spänebehälter, Typ EXPO-E225, Abrollmechanismus, LxBxH 960x925x540 mm, Tragf. 750kg, lackiert, RAL7005
Artikel-Nr.:
     638-51279-E225-7005
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     E225-7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spänebehälter
spänebehälter bauer
spänebehälter

MINI-KIPPBEHÄLTER TYP EXPO®

Spänebehälter mit niedriger Bauhöhe und Abrollmechanismus

EXPO-E 225

  • Inhalt 0,225 m³
  • Maße LxBxH 960 x 925 x 540
  • Tragfähigkeit 750 kg
  • Siebblech und Ablasshahn 1“ zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
  • Öl- und wasserdicht verschweißt
  • Schüttkantenhöhe 455 mm
  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

  • „„2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 125 mm
  • verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

 

Weitere technische Daten und Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Klappbehälter, Schüttgutbehälter, Gabelstableranbaugerät, Expo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 984,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,63*
€ 1.340,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,68*
€ 1.328,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,88*
€ 1.263,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,35*
€ 1.220,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,00*
€ 1.170,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
D-EXPO225
ab € 254,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.