Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Spänebehälter, Typ EXPO-E150, Abrollmechanismus, LxBxH 960x640x540 mm, Tragf. 750kg, lackiert, RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Spänebehälter, Typ EXPO-E150, Abrollmechanismus, LxBxH 960x640x540 mm, Tragf. 750kg, lackiert, RAL5012
Mini-Spänebehälter, Typ EXPO-E150, Abrollmechanismus, LxBxH 960x640x540 mm, Tragf. 750kg, lackiert, RAL5012
Mini-Spänebehälter, Typ EXPO-E150, Abrollmechanismus, LxBxH 960x640x540 mm, Tragf. 750kg, lackiert, RAL5012
Artikel-Nr.:
     638-51279-E150-5012
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     E150-5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spänebehälter
spänebehälter bauer
spänebehälter

MINI-KIPPBEHÄLTER TYP EXPO®

Spänebehälter mit niedriger Bauhöhe und Abrollmechanismus

EXPO-E 150

  • Inhalt 0,150 m³
  • Maße LxBxH 960 x 640 x 540
  • Tragfähigkeit 750 kg
  • Siebblech und Ablasshahn 1“ zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
  • Öl- und wasserdicht verschweißt
  • Schüttkantenhöhe 455 mm
  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

  • „„2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 125 mm
  • verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

 

Weitere technische Daten und Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Klappbehälter, Schüttgutbehälter, Gabelstableranbaugerät, Expo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 899,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,26*
€ 1.234,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,22*
€ 1.220,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,82*
€ 1.162,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,33*
€ 1.121,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,94*
€ 1.070,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.