Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ BKM50, Inhalt 0,50m³, 1540x820x1045mm,Tragl. 2500kg, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ BKM50, Inhalt 0,50m³, 1540x820x1045mm,Tragl. 2500kg, Orange
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ BKM50, Inhalt 0,50m³, 1540x820x1045mm,Tragl. 2500kg, Orange
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ BKM50, Inhalt 0,50m³, 1540x820x1045mm,Tragl. 2500kg, Orange
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ BKM50, Inhalt 0,50m³, 1540x820x1045mm,Tragl. 2500kg, Orange
Artikel-Nr.:
     638-51279-BKM50-2000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKM50-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter bauer

Niedrige Bauform mit Scheren-

Kipp-Mechanismus

■■günstiger Lastschwerpunkt

■■Kippen in jeder Höhe per Seilzug

vom Staplersitz
■■Wannenblech mit umlaufendem
Randprofil
■■stabiler Grundrahmen mit
Einfahrtaschen
■■Sicherung gegen unbeabsichtigtes
Abrutschen und Auskippen
■■Rollen nachrüstbar
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
■■2 Lenk- und 2 Bockrollen aus
Polyamid Ø 180 mm, davon eine
Lenkrolle mit Feststeller
- Bauhöhe 220 mm
■■verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
■■Aufnahmen für Kran oder Hebelroller
■■öl- und wasserdicht
■■Anhängevorrichtung mit Deichsel
(siehe Seite 13)
Sonderausführungen lieferbar
■■z.B. Edelstahl

Der bewährte Kippbehälter mit Abrollmechanismus

- günstiger Lastschwerpunkt

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz

- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil

- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

- Rollen nachrüstbar (bis Typ BKM 100)

- als Spänebehälter (siehe Typ SKM)


Oberfläche

 - lackiert:

RAL 2000 - Orange

RAL 3000 - Rot

RAL 5012 - Blau

RAL 6011 - Grün

RAL 7005 - Grau

 feuerverzinkt nach EN ISO 1461 


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- 2 Lenk + 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle

  mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm

- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

- öl- und wasserdicht

- Aufnahmen für Kran

- Aufnahmen für Hebelroller

- Hebelroller B2 

- Anhängevorrichtung mit Deichsel

 

Sonderausführungen lieferbar

z.B. Edelstahl

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)


 

Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 500 l, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.353,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.541,67*
€ 1.834,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.519,76*
€ 1.808,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.445,73*
€ 1.720,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,71*
€ 1.669,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,03*
€ 1.610,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 212,40*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,72*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 488,90*
Zubehör
Bauer
oeluw-1,0
ab € 130,17*
Zubehör
Bauer
oeluw-0,9
ab € 89,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.