Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter m. seitl. Drehlager Typ BKC200, Inhalt 2,00m³, 2340x1700x1210mm,Tragl. 2500kg, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter m. seitl. Drehlager Typ BKC200, Inhalt 2,00m³, 2340x1700x1210mm,Tragl. 2500kg, Grün
Kippbehälter m. seitl. Drehlager Typ BKC200, Inhalt 2,00m³, 2340x1700x1210mm,Tragl. 2500kg, Grün
Kippbehälter m. seitl. Drehlager Typ BKC200, Inhalt 2,00m³, 2340x1700x1210mm,Tragl. 2500kg, Grün
Kippbehälter m. seitl. Drehlager Typ BKC200, Inhalt 2,00m³, 2340x1700x1210mm,Tragl. 2500kg, Grün
Artikel-Nr.:
     638-51279-BKC200-6011
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKC200-6011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter bauer

Niedrige Bauform mit Scheren-

Kipp-Mechanismus

■■günstiger Lastschwerpunkt

■■Kippen in jeder Höhe per Seilzug

vom Staplersitz

■■Wannenblech mit umlaufendem

Randprofil

■■stabiler Grundrahmen mit
Einfahrtaschen
■■Sicherung gegen unbeabsichtigtes
Abrutschen und Auskippen
■■Rollen nachrüstbar
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
■■2 Lenk- und 2 Bockrollen aus
Polyamid Ø 180 mm, davon eine
Lenkrolle mit Feststeller
- Bauhöhe 220 mm
■■verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
■■Aufnahmen für Kran oder Hebelroller
■■öl- und wasserdicht
■■Anhängevorrichtung mit Deichsel
(siehe Seite 13)
Sonderausführungen lieferbar
■■z.B. Edelstahl

Großraumbehälter mit seitlichem Drehlager

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz

- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil

- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

- mit Aufrichter

- 4 m3 und 5 m3 mit Aufsatzrahmen

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- 2 Lenk + 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine

  Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm

- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

- öl- und wasserdicht

- einstellbare Kippbremse 

- hydraulische Kippvorrichtung

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 2 m³, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Schwerlast-Kipper, Schwerlast-Kippbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.254,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.520,89*
€ 4.189,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.474,36*
€ 4.134,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.347,56*
€ 3.983,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.290,34*
€ 3.915,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.254,70*
€ 3.873,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 210,76*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 261,18*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 489,87*
Zubehör
Bauer
oeluw-1,0
ab € 115,14*
Zubehör
Bauer
oeluw-0,9
ab € 89,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.