Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ BK50, Inhalt 0,50m³, 1430x850x1070mm, Tragl. 1000kg, Farbe Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ BK50, Inhalt 0,50m³, 1430x850x1070mm, Tragl. 1000kg, Farbe Grau
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ BK50, Inhalt 0,50m³, 1430x850x1070mm, Tragl. 1000kg, Farbe Grau
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ BK50, Inhalt 0,50m³, 1430x850x1070mm, Tragl. 1000kg, Farbe Grau
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ BK50, Inhalt 0,50m³, 1430x850x1070mm, Tragl. 1000kg, Farbe Grau
Artikel-Nr.:
     638-51279-BK50-7005
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BK50-7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
bauer kippbehälter grau

Das Original mit Abrollmechanismus
- günstiger Lastschwerpunkt
-  Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofi l
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

 

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine

  Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
-  verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
-  öl- und wasserdicht
-  Aufnahmen für Kran
-  Aufnahme für Hebelroller
-  Hebelroller Typ B2
-  Anhängekupplung mit Deichsel
   (siehe Seite 7)


Sonderausführungen lieferbar
-  z.B. Edelstahl

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)


 

Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter bauer, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.394,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.569,95*
€ 1.868,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,14*
€ 1.850,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,54*
€ 1.764,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.439,62*
€ 1.713,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.394,17*
€ 1.659,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 212,40*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,72*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 488,90*
Zubehör
Bauer
oeluw-1,0
ab € 115,31*
Zubehör
Bauer
oeluw-0,9
ab € 89,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.