|  |
 |
| Artikel-Nr.: 638-51279-4516-03-0000-3 Herst.-Nr.: btm-5012 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Einfache und sichere Befüllung von BIG BAGs und Behältern mit Schüttgütern
Ausführungen: Typ SBT - Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung - stabiler Grundrahmen mit durchgehenden Einfahrtaschen für Gabelzinken - Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen - mit Stützfüßen - mit 4 Aufnahmehaken unter den Einfahrtaschen
Typ BTS - wie Typ SBT, jedoch mit Standkonstruktion - vorbereitet für Bodenbefestigung
- Unterfahrhöhe 1190mm
Typ BTM wie Typ BTS, jedoch mobil einsetzbar
Lackierung: Oberfläche - RAL 2000 - Orange - RAL 3000 - Rot - RAL 5012 - Blau - RAL 6011 - Grün - RAL 7005 - Grau Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: bauer befülltrichter, spezialtrichter, Kippbehälter, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Container, Universalcontainer, Schüttgutcontainer, Tricher, Befülltricher, BigBag-Trichter |
|  |  |
| |