Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall Eco, PP, Länge: 190 cm, Größe: XXXXL; Farbe: Weiß, 1 VE = 5 Stück


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Overall Eco, PP, Länge: 190 cm, Größe: XXXXL; Farbe: Weiß, 1 VE = 5 Stück
Overall Eco, PP, Länge: 190 cm, Größe: XXXXL; Farbe: Weiß, 1 VE = 5 Stück
Overall Eco, PP, Länge: 190 cm, Größe: XXXXL; Farbe: Weiß, 1 VE = 5 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1211-276719
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     276719
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Overall
Einmaloverall
Corona
Hyghiene

Overall "Eco" aus PP

Der Overall "Eco" ist eine besonders günstige Ausführung und eine preisgünstige Alternative zu den hochwertigeren Overalls von Hygostar.

  • günstige Alternative aus PP-Vlies, sehr leichte Qualität
  • Gummizug an Arm und Bund, mit Stehkragen
  • ideal für kurze Einsatzzeiten
  • Farbe: Weiß
  • Länge: 190 cm
  • Größe: XXXXL
  • 1 Packung = 5 Stück
  • Mindestbestellmenge: 20 x 5 Stück

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

 

 

Weitere Suchbegriffe: Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,56*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,312* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 25,36*
€ 30,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,12*
€ 28,70
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 23,28*
€ 27,70
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 21,56*
€ 25,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.