Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewalt Akku-Bohrschrauber 12V/ 2,0HAh, 2 Gang, leistungsstark, inkl. 2 x 2Ah Li-Ion-Akkus Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dewalt Akku-Bohrschrauber 12V/ 2,0HAh, 2 Gang, leistungsstark, inkl. 2 x 2Ah Li-Ion-Akkus Ladegerät
Dewalt Akku-Bohrschrauber 12V/ 2,0HAh, 2 Gang, leistungsstark, inkl. 2 x 2Ah Li-Ion-Akkus Ladegerät
Dewalt Akku-Bohrschrauber 12V/ 2,0HAh, 2 Gang, leistungsstark, inkl. 2 x 2Ah Li-Ion-Akkus Ladegerät
Artikel-Nr.:
     638-1159-540176
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     540176
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
e Kehl- und Flachnähte mit glatter Nahtoberfl äche
• Auch für wenig geübte Schweißer gut geeignet
• Geringe Spritzerbildung und gute Schlackenlöslichkeit
Universelle Einsatzmöglichkeiten im gesamten Reparaturbereich sowie für Verbindungsschweißungen im Stahl-,
Kessel-, Behälter-, Fahrzeug-, Schiff- und Maschinenbau an un- und niedrig legierten Stählen.

Akku-Bohrschrauber 12 V | 2,0 Ah (bürstenlos)

• Neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit hoher Abgabeleistung und sehr

  starkem Drehmoment bei extrem kompakten Abmessungen und sehr geringem Gewicht

• Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose 

  Motor-Technologie

• Robustes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung im harten Alltag

• Optimal abgestimmten Drehzahl-/Drehmoment-Verhältnis für materialgerechte Arbeiten

• 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen

• Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben

• Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)

• Robustes 10 mm Schnellspann-Bohrfutter mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung

• Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 15 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche

• Leistungsstarke LED-Leuchte mit optimaler Positionierung sowie sehr hoher Leuchtkraft für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen

• Praktischer Einsatz durch robusten Gürtelhaken aus Metall

• Mit 2 ultra-kompakten Lithium-Ionen System-Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige, einsetzbar in alle 12 oder 10,8 Volt XR Akku-Maschinen

Serienmäßiger Lieferumfang

• 2 × 2 Ah Li-Ion-Akkus

• System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt inkl. Flexvolt-Akkus)

• Metall-Gürtelclip

• T STAK-Box

  Akku   Leerlaufdrehzahl  max. Drehmoment

  12,0 Volt / 2,0 Ah  0–425 / 1.500 min -1   (h / w) 57,5 / 25,5 Nm

  Schalldruckpegel  Schallleistungspegel  K-Wert (Schalldruck)

  (LPA) 72 db(A)  (LWA) 83 db(A)  3 db(A)

  Vibrationen  K-Wert (Vibrationen)

  < 2,5 m/s2  1,5 m/s2

  Bohrfutterspannweite  Gewicht (inkl. Akku)  max. Bohrleistung Holz / Metall

  1,5–10 mm  1,1 kg  20 / 10 mm

Art.-Nr.  Art.-Bezeichnung      VPE

1159-540176  Akku-Bohrschrauber  12 V | 2,0 Ah (bürstenlos)  1 Stück


Weitere Beschreibung und technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 12 v mit ladegerät, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine koffer, Dewalt, Winkelschleifer, Einhandschleifer, Einhandwinkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,05*
€ 309,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,05*
€ 293,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,45*
€ 258,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.