Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferpasten-Spray Metallit, Trenn- und Montagepaste, Temperaturen bis +1.200°C, 400ml Dose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kupferpasten-Spray Metallit, Trenn- und Montagepaste, Temperaturen bis +1.200°C, 400ml Dose
Kupferpasten-Spray Metallit, Trenn- und Montagepaste, Temperaturen bis +1.200°C, 400ml Dose
Kupferpasten-Spray Metallit, Trenn- und Montagepaste, Temperaturen bis +1.200°C, 400ml Dose
Artikel-Nr.:
     638-1159-393020
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     393020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferpaste
Allroundpaste
Montagepaste
Schmierspray
Kupferpasten-Spray 1.200 °C
Trenn- und Montagepaste, speziell entwickelt, um Festfressen und Verschweißen auch
unter extremen Einsatzbedingungen, wie z. B. Temperatur und Druck, zu verhindern.
Schützt außerdem vor Rost, Oxidation und anderen Formen der Korrosion.
Beugt dem Quietschen und Verkanten bei der Montage von Bremsbelägen bei
Bremsanlagen vor; ermöglicht die mühelose Demontage von Karosseriebefestigungen
und -aufhängungen, Zylinderköpfen, Ansaug- und Auspuff anlagen etc.
Die glättenden und schichtbildenden Eigenschaften schützen Metall auch unter
Bedingungen, bei denen herkömmliche Schmierstoff e versagen, z. B. bei der Wartung
und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen bei Temperaturen bis +1.200 °C.
 

Weitere Technische Daten oder Beschreibungen, siehe Produktdaten-PDF

Weitere Suchbegriffe: kupferpasten spray 400ml, kupferpaste, kupferpaste spray, Metallit, Spezialschmierstoff, Kettenspray, Kettenfett, Schmierstoff, Schmierstoffpaste, Hochleistungsschmierstoff, Montagespray, Trennspray, Trennpaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,57002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 23,52334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,18002*
€ 108,50422
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,71*
€ 105,5649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,87002*
€ 102,18532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,45*
€ 100,4955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,57002*
€ 83,97832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.