Sonderschmierfett L
Entspricht den Anforderungen der FDA für USDA-H2-freigegebene Produkte.
Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie zur Versorgung von Maschinenelementen,
wo aus Gründen der Verschmutzungsgefahr dunkle Schmierstoff e unerwünscht sind.
Hohe Druckaufnahmefähigkeit, gute Haftung, oxidations- und alterungsbeständig.
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch toxikologisch unbedenklich.
• Gute Heißwasser-, Dampf- und Hochtemperaturbeständigkeit
• Zuverlässiger Korrosions- und Verschleißschutz
• Minderung von Reibung und Verschleiß
Verdicker: Lithiumseife
Aussehen: beige
Kennzeichnung nach: DIN 51502: KF 2 K-30
Tropfpunkt: IP 396: ≥180 °C
VKA Schweißkraft: DIN 51 350-4: ≥3.400 N
Temperatureinsatzbereich: −30 °C bis +120 °C
Anwendung/Einsatz
Gelenkwellen und Kreuzgelenke, Lager und Gelenke an Maschinen und Fahrzeugen
aller Art und von Rüttelgeräten, Lebensdauerschmierung kleiner Wälzlager an
Haushaltsmaschinen, Elektromotoren und Elektrogeräten.
Weitere Technische Daten oder Beschreibungen, siehe Produktdaten-PDF