Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Last-Traverse verstellbar "TDHV020-30", mit Doppelhaken, 2t, 3000x395mm(LxH),Hakengröße 08-1, 125kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Last-Traverse verstellbar "TDHV020-30", mit Doppelhaken, 2t, 3000x395mm(LxH),Hakengröße 08-1, 125kg
Last-Traverse verstellbar "TDHV020-30", mit Doppelhaken, 2t, 3000x395mm(LxH),Hakengröße 08-1, 125kg
Artikel-Nr.:
     638-1158-72tdhv0203000
Hersteller:
     UTX
Herst.-Nr.:
     0702tdhv0203000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkentraverse
Krantraverse
Lasttraverse
krantraverse

Traversen - verstellbar - mit Aufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401.

Standardausführung mit Verstellblechen.

Alternativ Ausführung mit innenliegenden Verstellhaken.

Zum Lieferumfang gehören 2 verstellbare Doppelhaken mit Sicherung.

Für eine Tragfähigkeit von 1 bis 10 Tonnen, einer max. Länge von 1.000 bis 4.000 mm,

einer min. Länge von 400 bis 1.500 mm und einer Höhe von 320 bis 620 mm.

Bild ist Produktbeispiel!

Weitere technische Beschreibung / Daten, sowie weitere Varianten siehe

Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Traverse, Einfachtraverse, Last-Traverse, Lastaufnahmemittel, reduzierte Bauhöhe, Doppelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.715,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.903,42*
€ 3.455,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.868,58*
€ 3.413,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.769,33*
€ 3.295,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.722,18*
€ 3.239,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.715,03*
€ 3.230,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.