Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PolyTarp PVC-Abdeckplane 650, 3x4m, 650g/m², Farbe Grün, hochreißfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PolyTarp PVC-Abdeckplane 650, 3x4m, 650g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PVC-Abdeckplane 650, 3x4m, 650g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PVC-Abdeckplane 650, 3x4m, 650g/m², Farbe Grün, hochreißfest
Artikel-Nr.:
     638-1144-650-3-4
Hersteller:
     PolyTarp
Herst.-Nr.:
     PE650-3-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

PolyTarp Abdeckplanen eignen sich hervorragend für das Abdecken und den Schutz von Gegenständen und Materialien im Haus, Garten, für die Industrie und Landwirtschaft und sind 100% wasserdicht. Durch gleichmäßig gesetzte Ösen an den mit PP-Band verstärkten Rändern eignen sich PolyTarp Abdeckplanen außerdem zum Schutz von Transportgut auf Fahrzeugen und Anhängern.


- Material: Polyestergewebe

- PVC-beschichtet

- UV-stabil

- Gewicht: ca. 650g/m²

- 18mm-Aluösen, alle ca. 50cm

- Ecken mit Plastik verstärkt

Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, Plane, PE-Plane, Kunststoffplane, Transportplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 175,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.