Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 2x3m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 2x3m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 2x3m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 2x3m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest
Artikel-Nr.:
     638-1144-210-2-3
Hersteller:
     PolyTarp
Herst.-Nr.:
     PE210-2-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

PolyTarp Abdeckplanen eignen sich hervorragend für das Abdecken und den Schutz von Gegenständen und Materialien im Haus, Garten, für die Industrie und Landwirtschaft und sind 100% wasserdicht. Durch gleichmäßig gesetzte Ösen an den mit PP-Band verstärkten Rändern eignen sich PolyTarp Abdeckplanen außerdem zum Schutz von Transportgut auf Fahrzeugen und Anhängern.


- Material: Bändchengewebe

- PE-beschichtet

- UV-stabil

- Gewicht: ca. 210g/m²

- 13mm-Aluösen, alle ca. 50cm

- Webung: 14/14

Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, Plane, PE-Plane, Kunststoffplane, Transportplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.