Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strohballenschutznetz, Strohballenvlies, 9,8m x 12,5m, STRONG, 160g/m², Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strohballenschutznetz, 9,8m x 25m, Grün
Strohballenschutznetz, 9,8m x 25m, Grün
Strohballenschutznetz, Strohballenvlies, 9,8m x 12,5m, STRONG, 160g/m², Grün
Artikel-Nr.:
     638-1103A-45809812
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     45809812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strohballenschutznetz

Größe : 9,80 x 12,5 m

EINSATZZWECKE : Strohballen, Heuballen, Hackschnitzel, Getreidabdeckungen

Bester Schutz vor Wind und Wetter Schutz vor Niederschlägen ? sorgt für gute Durchlüftung

Eine hervorragende Möglichkeit, Strohballen vor Wind und Wetter zu schützen !

Die Schutzabdeckung ist luftdurchlässig, wasserabweisend, reißfest und wesentlich windunempfindlicher als Folien oder Gewebeplanen.

Die Schutzabdeckung wird am Boden mit Silosandsäcken beschwert.

Auch die UV-Beständigkeit und damit die Lebensdauer ist wesentlich höher als bei Folien und Planen.

Fazit : Die Qualität des Strohs bleibt über den gesamten Winter erhalten! - AUSPROBIEREN !

Weitere Suchbegriffe: Strohballennetz, Strohballenfolie, Strohballenplane, Strohballenvlies, Strohballenschutzvlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,88*
€ 574,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,20*
€ 566,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,36*
€ 558,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,58*
€ 536,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,90*
€ 484,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.