Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemüseschutznetz Schutznetz, 5,60m x 100m, 53my, Hoch UV-Beständig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gemüseschutznetz Schutznetz, 5,60m x 100m, 53my, Hoch UV-Beständig
Gemüseschutznetz Schutznetz, 5,60m x 100m, 53my, Hoch UV-Beständig
Gemüseschutznetz Schutznetz, 5,60m x 100m, 53my, Hoch UV-Beständig
Artikel-Nr.:
     638-1103A-43005600
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103A-43005600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüseschutznetz
gemüseschutznetz

HOCH UV-BESTÄNDIG

sehr engmaschiger

stabiler und reißfester Typ

ca. 53 Gramm je qm

1 Rolle = 5,60 x 100 m = 560 qm

Haltbarkeit : Unsere Gemüseschutznetze sind geeignet für den Einsatz im Außenbereich für ca. 5 - 8 Saisons

Stärke/Stabilität : Extrem stabiles Profi-Produkt (Netze werden an Gärtner in Größen bis zu 14,6 x 100 m geliefert)

Unsere Netze sind ein reines Profiprodukt und werden für Sie von Großrollen abgespult !

Vorteile : sehr hohe Lichtdurchlässigkeit sehr engmaschig, kein Schädling erreicht Ihre Pflanzen verhindert erfolgreich Insekten- und Schädlingsbefall sehr hohe Wasserdurchlässigkeit sehr feste, stabile Ausführung

Fast jedes gewünschte Maß lieferbar Längen bis 100 m und mehr möglich

Sehr günstig , da von Profi-Großrollen

Einsatzzwecke : Schädlingsbekämpfung für Pflanzen jeglicher Art

Polyäthylen und Umwelt : Unsere LDPE-Gemüseschutznetze sind aus umweltfreundlichem Hochdruckpolyäthylen hergestellt.

Dieser Kunststoff läßt sich im Recyclingverfahren aufarbeiten und bringt keinerlei Umweltbelastung bei der Verbrennung.

Beim Verbrennen von Polyäthylen im Energierecycling werden schadstoffarme Verbrennungsprodukte wie Wasser und

Kohlendioxyd freigesetzt.

Weitere Suchbegriffe: Gemüsenetz, Schutznetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 881,69*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.024,47*
€ 1.219,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 947,16*
€ 1.127,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 912,49*
€ 1.085,86
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 881,69*
€ 1.049,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.