Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplanen 6m x 8m, 150g, grün, geöst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeplanen 7m x 7m, 150g, grün
Gewebeplanen 7m x 7m, 150g, grün
Gewebeplanen 6m x 8m, 150g, grün, geöst
Artikel-Nr.:
     638-1103A-17246081
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103A-17246081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane

Erfahrungsgemäß liegt die Haltbarkeitsdauer bei Einsatz im Aussenbereich bei ca. 1,5 ? 2 Jahre !

Stärke/Stabilität : 150 Gramm / Quadratmeter.

Unsere Gewebeplanen sind beidseitig mit Folie beschichtet (das ist nicht selbstverständlich).

Dadurch sind unsere Planen natürlich absolut wasserdicht und extrem reißfest.

Vorteile : Extrem reißfest/stabil da hohe Grammatur und ringsum mit Randverstärkung Praktisch, da ringsum geöst (je Meter eine Öse)

Frostbeständig

Einsatzzwecke : Holzabdeckungen, Campingwagen/Wohnwagenabdeckungen, Zelte/Vorzelte, Partyüberdachungen, Pool- oder Schwimmbadabdeckungen, Windschutz, ...

Polyäthylen und Umwelt : Unsere LDPE-Gewebeplanen sind aus umweltfreundlichem Hochdruckpolyäthylen hergestellt. Dieser Kunststoff läßt sich im Recyclingverfahren aufarbeiten und bringt keinerlei Umweltbelastung bei der Verbrennung.

Beim Verbrennen von Polyäthylen im Energierecycling werden schadstoffarme Verbrennungsprodukte wie Wasser und Kohlendioxyd freigesetzt.

Weitere Suchbegriffe: Abdeckplane, Poolplane, Schwimmbadplane, Windschutzplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,00*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.