Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplanen PE, 10m x 12m, 250g, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeplanen PE, 10m x 12m, 250g, blau
Gewebeplanen PE, 10m x 12m, 250g, blau
Gewebeplanen PE, 10m x 12m, 250g, blau
Artikel-Nr.:
     638-1103A-17231122
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103A-17231122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane

Profi-Gewebeplane

stabilste Ausführung am Markt

ringsum Randverstärkung

+ alle 100 cm eine Öse

Gewicht / Plane : 6,00 kg  ne) 

Haltbarkeit : 2 Jahre uv-beständig

Reissfestigkeit : 1200 N/5 cm

Dehnfähigkeit : 230 N

Außreissfestigkeit d. Ösen : 390 N

250 Gramm / Quadratmeter.

Unsere Gewebeplanen sind beidseitig mit Folie beschichtet (das ist nicht selbstverständlich) Dadurch sind unsere Planen natürlich absolut wasserdicht und extrem reißfest.

Vorteile : Extrem reißfest/stabil da hohe Grammatur und ringsum mit Randverstärkung Praktisch, da ringsum geöst (je 100 cm eine Öse)

Sehr große Auswahl an Größen am Lager Frostbeständig

Einsatzzwecke : Abdecken von Produkten, Witterungsschutz, sämtliche Abdeckungen im Außenbereich, ...

Polyäthylen und Umwelt : Unsere LDPE-Gewebeplanen sind aus umweltfreundlichem Hochdruckpolyäthylen hergestellt.

Dieser Kunststoff läßt sich im Recyclingverfahren aufarbeiten und bringt keinerlei Umweltbelastung bei der Verbrennung.

Beim Verbrennen von Polyäthylen im Energierecycling werden schadstoffarme Verbrennungsprodukte wie Wasser und Kohlendioxyd freigesetzt.

Weitere Suchbegriffe: Abdeckplane, Poolplane, Schwimmbadplane, Windschutzplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,06*
€ 560,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,25*
€ 554,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,64*
€ 527,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,34*
€ 509,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,50*
€ 469,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.