Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstschutzplane, geöst, 3,10m x 20m - 150g, Farbe natur, 2 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Gerüstschutzplane, geöst, 3,10m x 20m - 150g, Farbe natur, 2 Stück
Gerüstschutzplane, geöst, 3,10m x 20m - 150g, Farbe natur, 2 Stück
Gerüstschutzplane, geöst, 3,10m x 20m - 150g, Farbe natur, 2 Stück
Gerüstschutzplane, geöst, 3,10m x 20m - 150g, Farbe natur, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-17243120
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     17243120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerüstplane
gerüstplane

BREITE : 3,10 m

LÄNGE : 20,00 m

STÄRKE : 150g

1 VE = 2 Planen


Einsatzzwecke :

Diese Gerüstschutzplane ist besonders geeignet für kurzfristige Gerüstprojekte und bietet einen sehr gutes Preis-/Qualitätsverhältnis. Die

Weitere Suchbegriffe: Gerüstnetz, Gerüstschutznetz, Netz, Plane, Gerüstschutz, Gerüstschutzplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,40*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 2 Stück (ab € 123,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 298,29*
€ 354,97
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 292,26*
€ 347,79
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 282,39*
€ 336,04
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 271,46*
€ 323,04
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 246,40*
€ 293,22
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.