Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstschutzplane, 3,10m x 10m - 130g, Farbe weiß, 6 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Gerüstschutzplane, 3,10m x 10m - 130g, Farbe weiß, 6 Stück
Gerüstschutzplane, 3,10m x 10m - 130g, Farbe weiß, 6 Stück
Gerüstschutzplane, 3,10m x 10m - 130g, Farbe weiß, 6 Stück
Gerüstschutzplane, 3,10m x 10m - 130g, Farbe weiß, 6 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-17243110
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-17243110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerüstplane
gerüstplane

BREITE : 3,10 m

LÄNGE : 10,00 m

STÄRKE : 150g

1 VE = 4 Planen


Einsatzzwecke :

Diese Gerüstschutzplane ist besonders geeignet für kurzfristige Gerüstprojekte und bietet einen sehr gutes Preis-/Qualitätsverhältnis. Die

Weitere Suchbegriffe: Gerüstnetz, Gerüstschutznetz, Netz, Plane, Gerüstschutz, Gerüstschutzplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,17*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 6 Stück (ab € 40,86167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 298,56*
€ 355,29
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 292,73*
€ 348,35
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 282,65*
€ 336,35
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 271,68*
€ 323,30
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 245,17*
€ 291,75
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.