Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstschutzplane, 2,60m x 10m - 150g, Farbe Natur, 1 Karton = 8 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Gerüstschutzplane, 2,60m x 10m - 150g, Farbe Natur, 1 Karton = 8 Stück
Gerüstschutzplane, 2,60m x 10m - 150g, Farbe Natur, 1 Karton = 8 Stück
Gerüstschutzplane, 2,60m x 10m - 150g, Farbe Natur, 1 Karton = 8 Stück
Gerüstschutzplane, 2,60m x 10m - 150g, Farbe Natur, 1 Karton = 8 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-17242610-8
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-17210810-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerüstplane
gerüstplane

BREITE : 2,60 m

LÄNGE : 10,00 m

STÄRKE : 150g

1 VE = 4 Planen


Einsatzzwecke :

Diese Gerüstschutzplane ist besonders geeignet für kurzfristige Gerüstprojekte und bietet einen sehr gutes Preis-/Qualitätsverhältnis. Die

Weitere Suchbegriffe: Gerüstnetz, Gerüstschutznetz, Netz, Plane, Gerüstschutz, Gerüstschutzplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,06*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 8 Stück (ab € 38,6325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 369,88*
€ 440,16
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 366,86*
€ 436,56
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 349,52*
€ 415,93
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 338,33*
€ 402,61
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 309,06*
€ 367,78
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.