Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstschutzplane, 2,60m x 20m - 150g, Farbe weiß, 2 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Gerüstschutzplane, 2,60m x 20m - 150g, Farbe weiß, 2 Stück
Gerüstschutzplane, 2,60m x 20m - 150g, Farbe weiß, 2 Stück
Gerüstschutzplane, 2,60m x 20m - 150g, Farbe weiß, 2 Stück
Gerüstschutzplane, 2,60m x 20m - 150g, Farbe weiß, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-17210810-6
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-17210810-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerüstplane
gerüstplane

BREITE : 2,60 m

LÄNGE : 20,00 m

STÄRKE : 150g

1 VE = 2 Planen


Einsatzzwecke :

Diese Gerüstschutzplane ist besonders geeignet für kurzfristige Gerüstprojekte und bietet einen sehr gutes Preis-/Qualitätsverhältnis. Die

Weitere Suchbegriffe: Gerüstnetz, Gerüstschutznetz, Netz, Plane, Gerüstschutz, Gerüstschutzplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,63*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 2 Stück (ab € 108,315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 264,95*
€ 315,29
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 260,53*
€ 310,03
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 251,74*
€ 299,57
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 241,24*
€ 287,08
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 216,63*
€ 257,79
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.