Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstschutzplane, 1,60m x 10m - 150g, Farbe weiß, 8 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Gerüstschutzplane, 1,60m x 10m - 150g, Farbe weiß, 8 Stück
Gerüstschutzplane, 1,60m x 10m - 150g, Farbe weiß, 8 Stück
Gerüstschutzplane, 1,60m x 10m - 150g, Farbe weiß, 8 Stück
Gerüstschutzplane, 1,60m x 10m - 150g, Farbe weiß, 8 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-17210810-3
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-17210810-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerüstplane
gerüstplane

BREITE : 1,60 m

LÄNGE : 10,00 m

STÄRKE : 150g

1 VE = 8 Planen


Einsatzzwecke :

Diese Gerüstschutzplane ist besonders geeignet für kurzfristige Gerüstprojekte und bietet einen sehr gutes Preis-/Qualitätsverhältnis. Die

Weitere Suchbegriffe: Gerüstnetz, Gerüstschutznetz, Netz, Plane, Gerüstschutz, Gerüstschutzplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,44*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 8 Stück (ab € 31,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 305,53*
€ 363,58
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 298,55*
€ 355,27
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 284,46*
€ 338,51
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 275,60*
€ 327,96
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 253,44*
€ 301,59
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.