Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstschutzplane, 1,10m x 10m - 150g, Farbe weiß, 12 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Gerüstschutzplane, 1,10m x 10m - 150g, Farbe weiß, 12 Stück
Gerüstschutzplane, 1,10m x 10m - 150g, Farbe weiß, 12 Stück
Gerüstschutzplane, 1,10m x 10m - 150g, Farbe weiß, 12 Stück
Gerüstschutzplane, 1,10m x 10m - 150g, Farbe weiß, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-17210810-2
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-17210810-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerüstplane
gerüstplane

BREITE : 1,10 m

LÄNGE : 10,00 m

STÄRKE : 150g

1 VE = 12 Planen


Einsatzzwecke :

Diese Gerüstschutzplane ist besonders geeignet für kurzfristige Gerüstprojekte und bietet einen sehr gutes Preis-/Qualitätsverhältnis. Di

Weitere Suchbegriffe: Gerüstnetz, Gerüstschutznetz, Netz, Plane, Gerüstschutz, Gerüstschutzplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,91*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 12 Stück (ab € 21,82584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 315,17*
€ 375,05
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 310,38*
€ 369,35
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 298,69*
€ 355,44
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 287,74*
€ 342,41
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 261,91*
€ 311,67
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.