Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag Asbest,beschich.,Schürze,Inliner,SWL 1.500kg,geschl. Boden,4 Schlaufen,90x90x110cm, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Big Bag Asbest,beschich.,Schürze,Inliner,SWL 1.500kg,geschl. Boden,4 Schlaufen,90x90x110cm, 20 Stück
Big Bag Asbest,beschich.,Schürze,Inliner,SWL 1.500kg,geschl. Boden,4 Schlaufen,90x90x110cm, 20 Stück
Big Bag Asbest,beschich.,Schürze,Inliner,SWL 1.500kg,geschl. Boden,4 Schlaufen,90x90x110cm, 20 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-15730011
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     15730011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag

Big Bag 90 x 90 x 110 cm ASBEST beschichtet + Inliner

SWL 1.500 kg
SF 5:1
PP beschichtet (Typ Uni A)
4 Hebeschlaufen
Mit Schürze

Sicherheitshinweis:
Die Big Bags sind aus PP (Polypropylen) hergestellt. Sie sind bedingt UV-beständig. Bei längerem Einsatz im Außenbereich leiden die technischen Werte wie zum Beispiel die Tragfähigkeit.
Vermeiden Sie daher eine längere Lagerung in der UV-Strahlung.
Bitte achten Sie - mit Hinblick auf Arbeitsschutzrichtlinien - darauf, dass sich die Traglast der Big Bags durch Witterungseinflüsse verringert

Traglast:     SWL 1.500 kg
UV-Beständigkeit:     150 KLY
Sicherheitsfaktor:     SF 5:1
Beschichtung:     Ja
Einsatzzweck:  Asbest 
Fassungsvermögen:     ca. 890 Liter
Höhe:     1,10 m
Material:     PP
Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, asbestsack 1500kg, bausack, Flachsack, Verpackungssack, Müllsack, Entsorgungssack, Flachbeutel, Gitterboxsack, Gewebesack, Sandsack, Hochwassersack, Mineralfasersack, Entsorungssack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 528,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 26,4325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 606,16*
€ 721,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 590,70*
€ 702,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 553,39*
€ 658,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 542,78*
€ 645,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 528,65*
€ 629,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.