Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag Mineralwolle KMF, Einweg, Traglast 50kg, 4 Schlaufen, 90x90x120cm, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Big Bag Mineralwolle KMF, Einweg, Traglast 50kg, 4 Schlaufen, 90x90x120cm, 20 Stück
Big Bag Mineralwolle KMF, Einweg, Traglast 50kg, 4 Schlaufen, 90x90x120cm, 20 Stück
Big Bag Mineralwolle KMF, Einweg, Traglast 50kg, 4 Schlaufen, 90x90x120cm, 20 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-15720007
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     15720004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Big Bag 90 x 90 x 120 cm Typ Mineralwolle

Beschichtetes PP-Gewebe
4x Hebeschlaufen (von Ecke zu Ecke)
Schürze zum Zubinden
Geschlossener Boden
Aufdruck: "Mineralfaserabfälle - Inhalt kann krebserregenden Faserstaub freisetzen"

Sicherheitshinweis:

Die Big Bags sind aus PP (Polypropylen) hergestellt. Sie sind bedingt UV-beständig. Bei längerem Einsatz im Außenbereich leiden die technischen Werte wie zum Beispiel die Tragfähigkeit.
Vermeiden Sie daher eine längere Lagerung in der UV-Strahlung.
Bitte achten Sie - mit Hinblick auf Arbeitsschutzrichtlinien - darauf, dass sich die Traglast der Big Bags durch Witterungseinflüsse verringert

Traglast:     50 kg
UV-Beständigkeit:     150 KLY
Sicherheitsfaktor:     Einweg
Beschichtung:     Ja
Einsatzzweck:     Mineralfaserabfälle
Fassungsvermögen:     ca. 970 Liter
Höhe:     1,20 m
Material:     PP

Weitere Suchbegriffe: bausack, Flachsack, Verpackungssack, Müllsack, Entsorgungssack, Flachbeutel, Gitterboxsack, Gewebesack, Sandsack, Hochwassersack, Mineralfasersack, Entsorungssack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 12,889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 313,83*
€ 373,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 310,81*
€ 369,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 296,14*
€ 352,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 280,77*
€ 334,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 257,78*
€ 306,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.