Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Schaumprofil-Standard Kantenschutz Stosspolster 70/80/70, 72 lfm/ 36 Stangen a 2 m, Farbe Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
U-Schaumprofil-Standard Kantenschutz Stosspolster 70/80/70, 72 lfm/ 36 Stangen a 2 m, Farbe Blau
U-Schaumprofil-Standard Kantenschutz Stosspolster 70/80/70, 72 lfm/ 36 Stangen a 2 m, Farbe Blau
U-Schaumprofil-Standard Kantenschutz Stosspolster 70/80/70, 72 lfm/ 36 Stangen a 2 m, Farbe Blau
U-Schaumprofil-Standard Kantenschutz Stosspolster 70/80/70, 72 lfm/ 36 Stangen a 2 m, Farbe Blau
Artikel-Nr.:
     638-1103-100148
Hersteller:
     Present Time
Herst.-Nr.:
     100148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz Verpackung
Kantenschutzprofil
Kantenschutzprofil Verpackung
kantenschutzprofil 2m

A=70mm
B=80mm
C=80mm
D=15mm

U - Schaumprofile werden meist als Kantenschutz oder

Stapelschutz eingesetzt.

U-Profile schützen empfindliche Kanten rundum.


Dieser Artikel ist auch in der Länge von 2m erhältlich

 

Versandkostenfreie Lieferung

Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil verpackung, Schaumprofile, Schaumprofil, Kantenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 72 Stück (ab € 3,7375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 320,89*
€ 381,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 308,69*
€ 367,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 289,50*
€ 344,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 278,07*
€ 330,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 269,10*
€ 320,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.