Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Schaumprofil-Standard Kantenschutz Stosspolster 45, 36 lfm/ 18 Stangen a 2 m, Farbe Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
U-Schaumprofil-Standard Kantenschutz Stosspolster 45, 36 lfm/ 18 Stangen a 2 m, Farbe Blau
U-Schaumprofil-Standard Kantenschutz Stosspolster 45, 36 lfm/ 18 Stangen a 2 m, Farbe Blau
U-Schaumprofil-Standard Kantenschutz Stosspolster 45, 36 lfm/ 18 Stangen a 2 m, Farbe Blau
U-Schaumprofil-Standard Kantenschutz Stosspolster 45, 36 lfm/ 18 Stangen a 2 m, Farbe Blau
Artikel-Nr.:
     638-1103-100111
Hersteller:
     Present Time
Herst.-Nr.:
     100111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz Verpackung
Kantenschutzprofil
Kantenschutzprofil Verpackung
kantenschutzprofil 2m

A=25mm
B=44mm
C=53mm
D=12mm

U - Schaumprofile werden meist als Kantenschutz oder

Stapelschutz eingesetzt.

U-Profile schützen empfindliche Kanten rundum.


Dieser Artikel ist auch in der Länge von 2m erhältlich

 

Versandkostenfreie Lieferung

Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil verpackung, Schaumprofile, Schaumprofil, Kantenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 13,14389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 284,44*
€ 338,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 277,06*
€ 329,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 257,95*
€ 306,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 247,53*
€ 294,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 236,59*
€ 281,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.