Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Schaumprofil-Standard Kantenschutz Stosspolster 35, 38 lfm/ 19 Stangen a 2 m, Farbe Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
U-Schaumprofil-Standard Kantenschutz Stosspolster 35, 38 lfm/ 19 Stangen a 2 m, Farbe Blau
U-Schaumprofil-Standard Kantenschutz Stosspolster 35, 38 lfm/ 19 Stangen a 2 m, Farbe Blau
U-Schaumprofil-Standard Kantenschutz Stosspolster 35, 38 lfm/ 19 Stangen a 2 m, Farbe Blau
U-Schaumprofil-Standard Kantenschutz Stosspolster 35, 38 lfm/ 19 Stangen a 2 m, Farbe Blau
Artikel-Nr.:
     638-1103-100110
Hersteller:
     Present Time
Herst.-Nr.:
     100110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz Verpackung
Kantenschutzprofil
Kantenschutzprofil Verpackung
kantenschutzprofil 2m

A=20mm
B=35mm
C=43mm
D=11mm

U - Schaumprofile werden meist als Kantenschutz oder

Stapelschutz eingesetzt.

U-Profile schützen empfindliche Kanten rundum.


Dieser Artikel ist auch in der Länge von 2m erhältlich

 

Versandkostenfreie Lieferung

Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil verpackung, Schaumprofile, Schaumprofil, Kantenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 19 Stück (ab € 12,37053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 284,76*
€ 338,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 275,64*
€ 328,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 257,18*
€ 306,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 245,75*
€ 292,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 235,04*
€ 279,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.