Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Folie Silofolie 150, schwarz-weiss eingefärbt, 4 x 50m, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE-Folie Silofolie 150, schwarz-weiß eingefärbt, 4 x 50m, 1 Rolle
LDPE-Folie Silofolie 150, schwarz-weiß eingefärbt, 4 x 50m, 1 Rolle
LDPE-Folie Silofolie 150, schwarz-weiss eingefärbt, 4 x 50m, 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     638-1103-06204123
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     6204123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silofolie
Siloplane
silofolie 10x50m
silofolie

LDPE-FOLIE

1 Jahr uv-beständig

weiss eingefärbt

unbedruckt

1A-Ware

BREITE : 4,00 m

LÄNGE : 50,00 m

 

Weitere Suchbegriffe: Folie, Flachfolie, transparentfolie, weiss-eingefärbt, weiss eingefärbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,72*
€ 282,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,46*
€ 273,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,80*
€ 271,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.